
CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.60 | - |
5+ | CHF 18.85 | 12.73% |
10+ | CHF 17.90 | 17.13% |
25+ | CHF 17.05 | 21.06% |
38+ | CHF 16.65 | 22.92% |
57+ | CHF 16.35 | 24.31% |
86+ | CHF 16.05 | 25.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschlussmaß 2 | 3/4" - 16 UNF |
H1 | 22 mm |
L | 41.5 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 11.5 mm |