
CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.10 | - |
5+ | CHF 7.95 | 12.64% |
10+ | CHF 7.50 | 17.58% |
25+ | CHF 7.15 | 21.43% |
38+ | CHF 7.00 | 23.08% |
57+ | CHF 6.85 | 24.73% |
86+ | CHF 6.70 | 26.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF |
H1 | 19 mm |
L | 35 mm |
L1 | 16 mm |
L2 | 10 mm |