Eriks

Einklemmrückschlagventil Typ: 69 Zinkarmes Bronze/NBR Scharnierklappe PN16 Wafer Typ mit O-Ringen DN200 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:11810398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

721,50 €/ Stückexkl. MwSt

779,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
69
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
CC480K
Nennweite
DN200
Anschluss
Wafer Typ mit O-Ringen
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
29 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Kv-Wert
976 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
CuAl10Ni
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16