CHF 372.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 402.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 69 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Zinkarmes Bronze |
Werkstoffqualität | CC480K |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Wafer Typ mit O-Ringen |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 19 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Kv-Wert | 658 m³/h |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | CuAl10Ni |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |