Eriks

Eindrückstopfen LDPE 9.5mm

  • ERIKS:12730679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohle Ausführung. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. dem Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.18inkl. MwSt

9140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.17

-

1000+

CHF 0.14

17.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
6019
Material
LDPE
d
9.5 mm
D
12.5 mm
H
7.5 mm
Farbe
Transparent