Eriks

Eindrückstopfen LDPE 7.5mm

  • ERIKS:14939869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohle Ausführung. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. dem Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.17inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.16

-

1000+

CHF 0.13

20.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
6019
Material
LDPE
d
7.5 mm
D
10.5 mm
H
6.5 mm
Farbe
Transparent