Eindrückstopfen LDPE 12mm

  • ERIKS:12730683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohle Ausführung. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. dem Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.23inkl. MwSt

1322 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.21

-

1000+

CHF 0.17

20.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
6019
Material
LDPE
d
12 mm
D
14.5 mm
H
9 mm
Farbe
Transparent