
CHF 306.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 331.33inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 306.50 | - |
10+ | CHF 253.00 | 17.46% |
25+ | CHF 211.50 | 31.00% |
100+ | CHF 181.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | E |
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | E |
Material | PU |
Farbe | Gelb / Schwarz |
Höhe | 26 mm |
Breite | 26 mm |
Rollenlänge | 5 m |