
CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.70inkl. MwSt
99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.00 | - |
10+ | CHF 46.50 | 19.83% |
25+ | CHF 37.50 | 35.34% |
100+ | CHF 35.10 | 39.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | A |
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | A |
Material | PUR |
Farbe | Gelb / Schwarz |
Höhe | 40 mm |
Breite | 40 mm |
Rollenlänge | 1 m |