
CHF 379.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 410.24inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 379.50 | - |
10+ | CHF 301.00 | 20.69% |
25+ | CHF 230.50 | 39.26% |
100+ | CHF 197.50 | 47.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | A |
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | A |
Material | PUR |
Farbe | Gelb / Schwarz |
Höhe | 40 mm |
Breite | 40 mm |
Rollenlänge | 5 m |