
CHF 16.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.05inkl. MwSt
318 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.70 | - |
25+ | CHF 9.64 | 42.28% |
50+ | CHF 7.00 | 58.11% |
100+ | CHF 4.88 | 70.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | E-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 +/- 5 Shore A |
Farbe | Weiss |
Höhe | 14 mm |
Breite | 23 mm |
Rollenlänge | 50 m |