
CHF 16.48/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.81inkl. MwSt
299 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.48 | - |
25+ | CHF 8.99 | 45.45% |
50+ | CHF 6.68 | 59.50% |
100+ | CHF 4.56 | 72.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | E-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 +/- 5 Shore A |
Farbe | Weiss |
Höhe | 12 mm |
Breite | 19 mm |
Rollenlänge | 25 m |