Durchgangsstück kegelig AG M8x1 - IG M8x1

  • ERIKS:13775776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Durchgangsstücke mit kegligem Gewinde. Für dichte Rohrduchführung durch eine Wand ohne Rohrunterbrechung.

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verbindungsstück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Gewindenorm
DIN 158
l1
17
l2
7.4 mm