Durchgangsstück kegelig AG M16x1.5 - IG M16x1.5

  • ERIKS:13776747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Durchgangsstücke mit kegligem Gewinde. Für dichte Rohrduchführung durch eine Wand ohne Rohrunterbrechung.

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verbindungsstück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 16x1.5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Gewindenorm
DIN 158
l1
24
l2
11 mm