CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Verbindungsstück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 14x1.5 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 8 mm |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Gewindenorm | DIN 158 |
l1 | 24 |
l2 | 11 mm |