CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.84inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Verbindungsstück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 10x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 4 mm |
Nennweite 2 | M 8x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Gewindenorm | DIN 158 |
l1 | 16 |
l2 | 7.4 mm |