Eriks

Druckschlauch AQUAFLAT 76x80mm/50m

  • ERIKS:14896523
Image 1
Flach aufrollbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

108.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.70

-

100+

CHF 14.50

29.95%

200+

CHF 13.30

35.75%

400+

CHF 12.40

40.10%

800+

CHF 12.00

42.03%

1600+

CHF 11.70

43.48%

3200+

CHF 11.40

44.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAFLAT
Innendurchmesser
76 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Min. Berstdruck
21 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC