Eriks

Druckschlauch AQUAFLAT 63x67mm/100m

  • ERIKS:14896522
Image 1
Flach aufrollbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

233 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.00

-

100+

CHF 11.90

30.00%

200+

CHF 10.70

37.06%

400+

CHF 10.20

40.00%

800+

CHF 9.85

42.06%

1600+

CHF 9.55

43.82%

3200+

CHF 9.25

45.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAFLAT
Innendurchmesser
63 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Berstdruck
24 bar
Rollenlänge
100 m
Material Seele
PVC