Eriks

Druckschlauch AQUAFLAT 52x56mm/50m

  • ERIKS:14908241
Image 1
Flach aufrollbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.32inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.10

-

50+

CHF 10.70

29.14%

200+

CHF 9.55

36.75%

400+

CHF 9.00

40.40%

800+

CHF 8.75

42.05%

1600+

CHF 8.50

43.71%

3200+

CHF 8.20

45.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAFLAT
Innendurchmesser
52 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Berstdruck
24 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC