Eriks

Druckschlauch AQUAFLAT 38x42mm/50m

  • ERIKS:14912113
Image 1
Flach aufrollbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.80

-

100+

CHF 11.10

29.75%

200+

CHF 10.10

36.08%

400+

CHF 9.45

40.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAFLAT
Innendurchmesser
38 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Berstdruck
24 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC