Eriks

Druckschlauch AQUAFLAT 32x36mm/50m

  • ERIKS:14916930
Image 1
Flach aufrollbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.30

-

50+

CHF 8.15

20.87%

100+

CHF 7.20

30.10%

200+

CHF 6.10

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAFLAT
Innendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
9 bar
Min. Berstdruck
27 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC