Eriks

Druckschlauch AQUAFLAT 25x29mm/50m

  • ERIKS:14908240
Image 1
Flach aufrollbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.65/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.35inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.65

-

50+

CHF 6.95

19.65%

100+

CHF 6.20

28.32%

200+

CHF 5.95

31.21%

400+

CHF 5.80

32.95%

800+

CHF 5.60

35.26%

1600+

CHF 5.40

37.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAFLAT
Innendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC