Eriks

Druckschlauch AQUAFLAT 153x158mm/50m

  • ERIKS:14911285
Image 1
Flach aufrollbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 79.24inkl. MwSt

12.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.30

-

100+

CHF 52.30

28.65%

200+

CHF 47.40

35.33%

400+

CHF 44.90

38.74%

800+

CHF 43.40

40.79%

1600+

CHF 42.20

42.43%

3200+

CHF 41.00

44.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAFLAT
Innendurchmesser
153 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC