Eriks

Druckschlauch AQUAFLAT 127x132mm/100m

  • ERIKS:14896525
Image 1
Flach aufrollbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.40inkl. MwSt

11.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.70

-

100+

CHF 32.10

29.76%

200+

CHF 28.80

36.98%

400+

CHF 27.20

40.48%

800+

CHF 26.40

42.23%

1600+

CHF 25.70

43.76%

3200+

CHF 24.90

45.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAFLAT
Innendurchmesser
127 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Rollenlänge
100 m
Material Seele
PVC