Eriks

Druckschlauch AQUAFLAT 102x107mm/50m

  • ERIKS:14910632
Image 1
Flach aufrollbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 41.08inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.00

-

100+

CHF 26.70

29.74%

200+

CHF 24.00

36.84%

400+

CHF 22.60

40.53%

800+

CHF 21.90

42.37%

1600+

CHF 21.30

43.95%

3200+

CHF 20.50

46.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAFLAT
Innendurchmesser
102 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC