
CHF 669.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 723.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 669.65 | - |
3+ | CHF 649.55 | 3.00% |
5+ | CHF 636.15 | 5.00% |
10+ | CHF 602.70 | 10.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SENSO CONTROL |
Typ | SCPSD |
Stromaufnahme | 100 mA |
Überlastschutz | Ja |
Kurzschlussfest | Ja |
Versorgungsspannung | 15 - 30V DC nominal 24V DC Schutzklasse 3 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |