Druckluftschlauch MULTIBAR PU, blau 8.0x12.0mm

  • ERIKS:14903246
Image 1
Verstärkter Polyurethan-Pneumatikschlauch für industrielle Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

220 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.35

-

100+

CHF 4.94

40.84%

200+

CHF 4.20

49.70%

300+

CHF 3.68

55.93%

600+

CHF 3.57

57.25%

1200+

CHF 3.47

58.44%

2400+

CHF 3.36

59.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MULTIBAR
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C