Druckluftschlauch MULTIBAR PU, blau 6.0x10.0mm

  • ERIKS:14903245
Image 1
Verstärkter Polyurethan-Pneumatikschlauch für industrielle Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.35

-

100+

CHF 4.31

41.36%

200+

CHF 3.63

50.61%

300+

CHF 3.31

54.97%

600+

CHF 3.21

56.33%

1200+

CHF 3.10

57.82%

2400+

CHF 3.00

59.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MULTIBAR
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
50 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C