Druckluftschlauch MULTIBAR PU, blau 13.0x19.0mm

  • ERIKS:14903248
Image 1
Verstärkter Polyurethan-Pneumatikschlauch für industrielle Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

151 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.60

-

100+

CHF 9.80

40.96%

200+

CHF 8.40

49.40%

300+

CHF 7.50

54.82%

600+

CHF 7.25

56.33%

1200+

CHF 7.00

57.83%

2400+

CHF 6.75

59.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MULTIBAR
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C