Druckluftschlauch MULTIBAR PU, blau 10.0x14.5mm

  • ERIKS:14903247
Image 1
Verstärkter Polyurethan-Pneumatikschlauch für industrielle Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

157 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.95

-

100+

CHF 5.90

40.70%

200+

CHF 4.99

49.85%

300+

CHF 4.41

55.68%

600+

CHF 4.31

56.68%

1200+

CHF 4.10

58.79%

2400+

CHF 3.99

59.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MULTIBAR
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2.25 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C