Druckknopfpuffer TPE Typ 13 schwarz 5mm

  • ERIKS:12730407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verwendung in Blechen als Unterlage für Glasplatten oder Tischabdeckungen, im Küchenbau, im Fahrzeug- und Apparatebau. In verschiedenen Elastomeren.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Einbau (Blech) relevante Masse: Bohrung = A; Blechdicke = H.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.06inkl. MwSt

8012 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.98

-

100+

CHF 0.51

48.12%

500+

CHF 0.42

57.17%

1000+

CHF 0.30

69.99%

2500+

CHF 0.25

74.87%

5000+

CHF 0.24

75.89%

10000+

CHF 0.22

78.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
13
Typ
13
Höhe
1.2 mm
Material
TPE
A
5 mm
B
7 mm
D
10 mm
E
10 mm
F
6 mm
H
1.2 mm
Härte (Sh A)
75
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Thermoplastisches Elastomer