Druckknopfpuffer PVC Typ 3 beige 5.5mm

  • ERIKS:12730393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verwendung in Blechen als Unterlage für Glasplatten oder Tischabdeckungen, im Küchenbau, im Fahrzeug- und Apparatebau. In verschiedenen Elastomeren.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Einbau (Blech) relevante Masse: Bohrung = A; Blechdicke = H.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.02inkl. MwSt

34676 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.94

-

100+

CHF 0.49

48.03%

500+

CHF 0.42

55.90%

1000+

CHF 0.32

65.89%

2500+

CHF 0.29

69.18%

5000+

CHF 0.27

70.88%

10000+

CHF 0.25

73.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
3
Typ
3
Höhe
1.5 mm
Material
PVC
A
5.5 mm
B
8 mm
D
12 mm
E
7 mm
F
4 mm
H
1.5 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid