CHF 0.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.84inkl. MwSt
29191 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.78 | - |
100+ | CHF 0.41 | 47.64% |
500+ | CHF 0.34 | 56.96% |
1000+ | CHF 0.24 | 69.73% |
2500+ | CHF 0.20 | 75.10% |
5000+ | CHF 0.19 | 75.73% |
10000+ | CHF 0.17 | 77.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Höhe | 2 mm |
Material | NR |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
D | 14 mm |
E | 8 mm |
F | 4 mm |
H | 2 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Naturgummi |