CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.89inkl. MwSt
7844 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.82 | - |
100+ | CHF 0.43 | 48.05% |
500+ | CHF 0.35 | 56.95% |
1000+ | CHF 0.25 | 69.88% |
2500+ | CHF 0.21 | 75.00% |
5000+ | CHF 0.20 | 76.22% |
10000+ | CHF 0.18 | 78.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Höhe | 1.5 mm |
Material | NR |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
D | 14 mm |
E | 7.5 mm |
F | 3 mm |
H | 1.5 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Naturgummi |