Eriks

Druckknopfpuffer NBR Typ 2 schwarz 6mm

  • ERIKS:12730392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verwendung in Blechen als Unterlage für Glasplatten oder Tischabdeckungen, im Küchenbau, im Fahrzeug- und Apparatebau. In verschiedenen Elastomeren.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Einbau (Blech) relevante Masse: Bohrung = A; Blechdicke = H.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.45inkl. MwSt

61365 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.42

-

100+

CHF 0.22

47.95%

500+

CHF 0.18

56.87%

1000+

CHF 0.13

69.40%

2500+

CHF 0.11

74.46%

5000+

CHF 0.10

75.90%

10000+

CHF 0.09

77.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2
Typ
2
Höhe
2 mm
Material
NBR
A
6 mm
B
9.5 mm
D
13 mm
E
2.5 mm
F
4 mm
H
2 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Nitril-Butadien-Kautschuk