CHF 2.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.41inkl. MwSt
11521 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.23 | - |
100+ | CHF 1.30 | 41.80% |
500+ | CHF 1.12 | 49.89% |
1000+ | CHF 0.85 | 61.71% |
2500+ | CHF 0.74 | 66.70% |
5000+ | CHF 0.69 | 69.03% |
10000+ | CHF 0.66 | 70.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Höhe | 2 mm |
Material | MQ |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
D | 14 mm |
E | 8 mm |
F | 3.5 mm |
H | 2 mm |
Härte (Sh A) | 50 |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Methyl-Polysiloxan |