Eriks

Druckknopfpuffer EPDM Typ 1 beige 5mm

  • ERIKS:12730389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Farbe: Beige ähnlich RAL 1019.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.59inkl. MwSt

14230 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.55

-

100+

CHF 0.29

47.46%

500+

CHF 0.24

57.07%

1000+

CHF 0.17

69.38%

2500+

CHF 0.14

75.18%

5000+

CHF 0.13

76.09%

10000+

CHF 0.12

77.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1
Typ
1
Höhe
2 mm
Material
EPDM
A
5 mm
B
7 mm
D
14 mm
E
8 mm
F
4 mm
H
2 mm
Härte (Sh A)
53
Farbe
Beige
Material Spezifikation
Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer