CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.78inkl. MwSt
2462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.65 | - |
50+ | CHF 1.22 | 26.36% |
100+ | CHF 0.87 | 47.45% |
200+ | CHF 0.48 | 70.97% |
500+ | CHF 0.37 | 77.33% |
1000+ | CHF 0.36 | 78.30% |
2000+ | CHF 0.32 | 80.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 8 |
Typ | 8 |
Höhe | 1 mm |
Material | CR |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
D | 10 mm |
E | 3 mm |
F | 4 mm |
H | 1 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polychloropren |