CHF 2.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.33inkl. MwSt
22943 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.15 | - |
50+ | CHF 1.68 | 22.04% |
100+ | CHF 1.32 | 38.98% |
200+ | CHF 0.76 | 64.87% |
500+ | CHF 0.61 | 71.93% |
1000+ | CHF 0.56 | 74.15% |
2000+ | CHF 0.51 | 76.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 6 |
Typ | 6 |
Höhe | 1.6 mm |
Material | CR |
A | 5 mm |
B | 8 mm |
D | 12 mm |
E | 7 mm |
F | 1.2 mm |
H | 1.6 mm |
Härte (Sh A) | 50 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polychloropren |