CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.30inkl. MwSt
16437 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.20 | - |
50+ | CHF 0.89 | 25.27% |
100+ | CHF 0.60 | 49.79% |
200+ | CHF 0.32 | 73.56% |
500+ | CHF 0.23 | 80.59% |
1000+ | CHF 0.22 | 81.92% |
2000+ | CHF 0.20 | 83.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 5 |
Typ | 5 |
Höhe | 3 mm |
Material | CR |
A | 6.5 mm |
B | 10 mm |
D | 13 mm |
E | 4 mm |
F | 4 mm |
H | 3 mm |
Härte (Sh A) | 50 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polychloropren |