Druckknopfpuffer CR Typ 4 schwarz 7.5mm

  • ERIKS:12730395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verwendung in Blechen als Unterlage für Glasplatten oder Tischabdeckungen, im Küchenbau, im Fahrzeug- und Apparatebau. In verschiedenen Elastomeren.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Einbau (Blech) relevante Masse: Bohrung = A; Blechdicke = H.

Kann Ethylenthioharnstoff (ETU) CAS NR 96-45-7 in >0.1% enthalten (REACH, SVHC)
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.91inkl. MwSt

2431 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.84

-

100+

CHF 0.44

47.44%

500+

CHF 0.36

56.84%

1000+

CHF 0.25

69.92%

2500+

CHF 0.21

74.91%

5000+

CHF 0.20

76.22%

10000+

CHF 0.19

78.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
4
Typ
4
Höhe
2 mm
Material
CR
A
6 mm
B
8 mm
D
12 mm
E
10 mm
F
7.5 mm
H
2 mm
Härte (Sh A)
50
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polychloropren