Druckknopfpuffer CR Typ 4 schwarz 10mm

  • ERIKS:12730394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verwendung in Blechen als Unterlage für Glasplatten oder Tischabdeckungen, im Küchenbau, im Fahrzeug- und Apparatebau. In verschiedenen Elastomeren.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Einbau (Blech) relevante Masse: Bohrung = A; Blechdicke = H.

Kann Ethylenthioharnstoff (ETU) CAS NR 96-45-7 in >0.1% enthalten (REACH, SVHC)
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

1813 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.96

-

100+

CHF 0.51

47.51%

500+

CHF 0.42

56.86%

1000+

CHF 0.29

69.85%

2500+

CHF 0.24

74.84%

5000+

CHF 0.23

75.88%

10000+

CHF 0.21

78.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
4
Typ
4
Höhe
2 mm
Material
CR
A
6 mm
B
8 mm
D
12 mm
E
10 mm
F
10 mm
H
2 mm
Härte (Sh A)
55
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polychloropren