Eriks

Drosselrückschlagventil Typ IPSO 028 8 1/8"

  • ERIKS:14886520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.32inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.45

-

10+

CHF 30.00

15.37%

50+

CHF 28.30

20.17%

100+

CHF 24.70

30.32%

150+

CHF 24.15

31.88%

225+

CHF 23.70

33.15%

338+

CHF 23.25

34.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 028
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
1/8"
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
L
40 mm
D
30 mm
G
3/8"
B
6 mm