Eriks

Drosselrückschlagventil Typ IPSO 028 6 1/8"

  • ERIKS:14886519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.21inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.90

-

10+

CHF 34.60

15.40%

50+

CHF 32.70

20.05%

100+

CHF 28.55

30.20%

150+

CHF 28.00

31.54%

225+

CHF 27.45

32.89%

338+

CHF 26.85

34.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 028
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
1/8"
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
L
31 mm
D
22 mm
G
1/8"
B
5 mm