Eriks

Drosselrückschlagventil Typ IPSO 028 10 1/4"

  • ERIKS:14886521
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.75inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.80

-

10+

CHF 41.35

15.27%

50+

CHF 38.75

20.59%

100+

CHF 33.95

30.43%

150+

CHF 33.30

31.76%

225+

CHF 32.65

33.09%

338+

CHF 31.95

34.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 028
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
1/4"
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
L
38 mm
D
28 mm
G
1/4"
B
6 mm