Eriks

Drosselhohlschraube Zuluft drosselbar in Pfeilrichtung, KGT12-00, 1/4", A 1/4

  • ERIKS:14889729
  • Hersteller:KGT12-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit Schlitzschraube und Kontermutter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.08inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.75

-

10+

CHF 24.40

15.13%

50+

CHF 22.85

20.52%

100+

CHF 20.10

30.09%

150+

CHF 19.70

31.48%

225+

CHF 19.25

33.04%

338+

CHF 18.90

34.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing, vernickelt
A
1/4
L
28 mm