Drehgelenk hohe Bauform für Rohr Ø 8mm

  • ERIKS:13843563
Image 1
Drehgelenke dienen zur Verbindung fester Leitungen mit oszilierenden und rotierenden Maschinenteilen. Der Maximaldruck bezieht sich auf das Medium Öl. Maximaler Luftdruck 8 bar. Durchflussmedien Mineralöl, geölte Druckluft.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verbindungsstück
Nennweite
1/4"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Nennweite 2
M 14x1.5
Anschluss 2
Metrisch
Druckstufe Artikel
PN20
D
21.5 mm
d2
19.7 mm
s
0.6 mm