Drahtschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig SS 97-117mm

  • ERIKS:14907343
Image 1
Schlauchschelle für rechtsgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.97inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.30

-

10+

CHF 22.00

51.43%

20+

CHF 17.70

60.93%

40+

CHF 15.40

66.00%

100+

CHF 14.90

67.11%

200+

CHF 13.90

69.32%

300+

CHF 13.60

69.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150