Drahtschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig SS 88-98mm

  • ERIKS:14907342
Image 1
Schlauchschelle für rechtsgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.86inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.50

-

10+

CHF 20.20

51.33%

20+

CHF 16.40

60.48%

40+

CHF 14.20

65.78%

100+

CHF 13.70

66.99%

200+

CHF 12.80

69.16%

300+

CHF 12.60

69.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150