Drahtschelle KANALINE-FLEX rechtsgängig SS 63-72mm

  • ERIKS:14907340
Image 1
Schlauchschelle für rechtsgängige Spiralschläuche wie beispielsweise folgende Produkte:
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Technische Informationen:
  • Schraube: Kopf Sechskant mit Schlitz
  • Material: Edelstahl SUS304/1.4301
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Bandbreite: 12.7mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.56inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.60

-

10+

CHF 17.80

51.37%

20+

CHF 14.20

61.20%

40+

CHF 12.50

65.85%

100+

CHF 12.00

67.21%

200+

CHF 11.20

69.40%

300+

CHF 11.00

69.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150